Bega - Plafonniers encastrés-spots, Graphite · 3000 K - 24828K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4563 lm
puissance du système - 38.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017276429
Réf. Sonepar
00384727642
Réf. Fournisseur
24828K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
4563 lm
puissance du système:
38.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
35.7...35.7 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm


