Bega - Profilé lumineux, Graphite · 3000 K - 84577K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3302 lm
puissance du système - 51.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 190000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
84577K3
EAN
4044017338479
Réf. Sonepar
00384733847
Réf. Fournisseur
84577K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
3302 lm
puissance du système:
51.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
190000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...30 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
3500 mm
longueur:
90 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Profilé lumineux 84577AK4. Diffusion lumineuse bilatérale à diffusion libre. LED


