fin de vie

Bega - Projecteur compact, Graphite - 84371

CopieCopie
Bega - Projecteur compact, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1470 lm

  • puissance du système - 28.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017281430

Réf. Sonepar

00384728143

Réf. Fournisseur

84371

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1470 lm

puissance du système:

28.5 W

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

couleur du boîtier/corps:

anthracite

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

puissance de lampe acceptée:

25.2...25.2 W

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

1280...1280 lm

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

165 mm

longueur:

160 mm

La marque : Bega vous présente la référence : 84371

Désignation technique:

  • Projecteur compact, graphite

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
  • L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.