fin de vie

Bega - Projecteur ext. RGBW · Zigbee, Argent - 84533A

CopieCopie
Bega - Projecteur ext. RGBW · Zigbee, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • puissance du système - 23 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017281287

Réf. Sonepar

00384728128

Réf. Fournisseur

84533A

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1525 lm

puissance du système:

23 W

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

argent

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

puissance de lampe acceptée:

19.4...19.4 W

flux lumineux:

1761...1761 lm

largeur:

225 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

230 mm