fin de vie

Bega - Projecteur, Graphite · 4000 K - 84365K4

CopieCopie
Bega - Projecteur, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1775 lm

  • puissance du système - 21.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017266864

Réf. Sonepar

00384726686

Réf. Fournisseur

84365K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1775 lm

puissance du système:

21.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

anthracite

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

50...50 °C

puissance de lampe acceptée:

19.2...19.2 W

flux lumineux:

1775...1775 lm

La marque : Bega vous présente la référence : 84365K4

Désignation technique:

  • Projecteur, graphite - 4000 k

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.