Bega - Projecteurs immergeables, Acier inoxydable mat · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2169 lm
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017253055
Réf. Sonepar
00384725305
Réf. Fournisseur
99415K3
Réf. Commerciale
Bega
puissance du système
20.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2169 lm
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
flux lumineux
3010...3010 lm
puissance de lampe acceptée
15.5...15.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
couleur de la lumière
blanc
largeur
220 mm
hauteur/profondeur
270 mm
longueur
195 mm
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
La marque : Bega vous présente la référence : 99415K3
Désignation technique:
- Projecteur immergeable, acier inoxydable mat - 3000 k
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.