Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 160 mm
pointe conique - Non
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017265157
Réf. Sonepar
00384726515
Réf. Fournisseur
84022
Marque
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
160 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
5.7 kg
largeur:
160 mm
hauteur:
815 mm


