fin de vie

Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84640

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 190 mm

  • pointe conique - Non

  • forme étagée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017265195

Réf. Sonepar

00384726519

Réf. Fournisseur

84640

Marque

Bega

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

190 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

6.4 kg

largeur:

190 mm

hauteur:

815 mm