Bega - Suspension, 3000 K - 50548.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2367 lm
température de couleur - 3000...3000 K
type de tension - AC/DC
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018237436
Réf. Sonepar
00384823743
Réf. Fournisseur
50548.2K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2367 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
26.9...26.9 W
largeur:
450 mm


