Bega - Suspension, 4000 K - 50095.3K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 476 lm
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 2000 mm
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018161588
Réf. Sonepar
00384816158
Réf. Fournisseur
50095.3K4
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
476 lm
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
2000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
6.1...6.1 W
hauteur/profondeur:
190 mm


