Bega - Suspension, Blanc · 3000 K - 50343.1K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2970 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018206364
Réf. Sonepar
00384820636
Réf. Fournisseur
50343.1K3
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2970 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
longueur:
3000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
36.3...36.3 W
largeur:
105 mm