Bega - Suspension, Blanc · 4000 K - 56590.1PK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3248 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 4000...4000 K
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018184709
Réf. Sonepar
00384818470
Réf. Fournisseur
56590.1PK4
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3248 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
4000...4000 K
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
diamètre:
350 mm
longueur:
2000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
28.2...28.2 W
largeur:
350 mm


