fin de vie

Bega - Suspension, Blanc satiné/laiton · 3000 K - 50747.4K3

CopieCopie
Bega - Suspension, Blanc satiné/laiton · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 861 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017298513

Réf. Sonepar

00384729851

Réf. Fournisseur

50747.4K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

861 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.1...8.1 W

largeur:

120 mm