fin de vie

Bega - Suspension, Chrome · 2700 K - 45487.3PK2

CopieCopie
Bega - Suspension, Chrome · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017351461

Réf. Sonepar

00384735146

Réf. Fournisseur

45487.3PK2

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

chrome

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

300 mm

longueur:

2000 mm

nombre de lampes/modules:

1

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

300 mm