Bega - Suspension, Chrome · 4000 K - 56590.3K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3136 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018184761
Réf. Sonepar
00384818476
Réf. Fournisseur
56590.3K4
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3136 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
diamètre:
350 mm
longueur:
2000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
28.2...28.2 W
largeur:
350 mm


