Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Suspension, Laiton · 2700 K - 45486.4K2

CopieCopie
Bega - Suspension, Laiton · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017351522

Réf. Sonepar

00384735152

Réf. Fournisseur

45486.4K2

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

nombre de lampes/modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

250 mm