fin de vie

Bega - Suspension modulaire, 3000 K - 50973.3K3

CopieCopie
Bega - Suspension modulaire, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 545 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017340144

Réf. Sonepar

00384734014

Réf. Fournisseur

50973.3K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

545 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre opalin

longueur:

1500 mm

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

5.8...5.8 W

largeur:

160 mm