Bega - Suspension, Noir satiné · 3000 K - 50630.5K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2347 lm
puissance du système - 19.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017295796
Réf. Sonepar
00384007659
Réf. Fournisseur
50630.5K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2347 lm
puissance du système:
19.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
16.8...16.8 W
largeur:
135 mm


