Bega - Transformateur 200 VA - 70479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 11.5...11.5 V
puissance - 200...200 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 125 mm
largeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017300414
Réf. Sonepar
00384001937
Réf. Fournisseur
70479
Marque
Bega
tension de sortie:
11.5...11.5 V
puissance:
200...200 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
125 mm
largeur:
135 mm
hauteur:
90 mm
type de transfo:
transformateur à noyau de fer
transfo de sécurité:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de raccordement côté primaire:
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire:
raccordement à vis
couleur:
noir
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
avec disjoncteur secondaire:
Oui
nombre de points de dérivation (paires):
2


