Bega - Verre de couleur - 70269

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - filtre de couleur
longueur - 73 mm
largeur - 105 mm
hauteur/profondeur - 68 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017299824
Réf. Sonepar
00384001161
Réf. Fournisseur
70269
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre de couleur
longueur:
73 mm
largeur:
105 mm
hauteur/profondeur:
68 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui


