Bega - Verre de couleur - 70322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - filtre de couleur
longueur - 116 mm
largeur - 116 mm
hauteur/profondeur - 3 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017299985
Réf. Sonepar
00384001520
Réf. Fournisseur
70322
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre de couleur
longueur:
116 mm
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui


