fin de vie

Bega - Verre de couleur - 70323

CopieCopie
Bega - Verre de couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre de couleur

  • longueur - 116 mm

  • largeur - 116 mm

  • hauteur/profondeur - 3 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299992

Réf. Sonepar

00384001533

Réf. Fournisseur

70323

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre de couleur

longueur:

116 mm

largeur:

116 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui