Bega - Visière, Graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - anthracite
longueur - 55 mm
largeur - 85 mm
hauteur/profondeur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017116701
Réf. Sonepar
00384006227
Réf. Fournisseur
70755
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
anthracite
longueur
55 mm
largeur
85 mm
hauteur/profondeur
85 mm