Beromet - DIST.2X95MM2+2X35MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
couleur du boîtier/corps - argent
longueur de câble configurable - Non
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - raccordement autodénudant
degré de pollution - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03700459516257
Réf. Sonepar
00173001625
Réf. Fournisseur
1625
Réf. Commerciale
Beromet
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
couleur du boîtier/corps
argent
longueur de câble configurable
Non
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
raccordement autodénudant
degré de pollution
2
matériau du corps de base de contact
cuivre
matériau du revêtement de contact
bronze
matériau du corps isolant
PVC
avec affichage LED
Non
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable (inox)
largeur
200 mm
hauteur
4 mm
DIST.2X95MM2+2X35MM2