Beromet - DISTRIBUTEUR 4X35MM2 - 1627

BEROMET
CopieCopie
Beromet - DISTRIBUTEUR 4X35MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • longueur de câble configurable - Non

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - raccordement autodénudant

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459516271

Réf. Sonepar

00173001627

Réf. Fournisseur

1627

Marque

Beromet

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

autre

couleur du boîtier/corps:

argent

longueur de câble configurable:

Non

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

raccordement autodénudant

degré de pollution:

2

matériau du corps de base de contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

bronze

matériau du corps isolant:

PVC

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

largeur:

200 mm

hauteur:

4 mm

DISTRIBUTEUR 4X35MM2