Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BF LIGHT - Projecteur solaire PAD 40W extra plat télécommandé - 3000°K - 4320 Lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 4320 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701179603234

Réf. Sonepar

05821960323

Réf. Fournisseur

BF-PAD40W

Réf. Commerciale

BF LIGHT

puissance du système

40 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

4320 lm

indice de protection (IP)

IP65

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

type de tension

DC

tension nominale (Un)

3.2...3.2 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

largeur

294 mm

hauteur/profondeur

41 mm

longueur

350 mm

Projecteur solaire PAD 40W extra plat télécommandé - 3000°K - Faisceau 90° - 4320 Lm - IP65/IK10 - Panneau solaire 40W - Batterie LiFePO4 60 000 mAh Inclus : câble chargeur secteur USB + 1 câble projecteur/panneau H05RN-F 2x1.5mm²