BF LIGHT - spot orientable 5w blanc froid 5500°k - BFG101CW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5500...5500 K
montage mural - Oui
adapté à un montage sur palier/au sol - Oui
convient pour système de cable basse tension - Oui
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME DECK PLUG AND PLAY DC12V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701179600769
Réf. Sonepar
05821000134
Réf. Fournisseur
BFG101CW
Réf. Commerciale
BF LIGHT
température de couleur:
5500...5500 K
montage mural:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
convient pour système de cable basse tension:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC