BHN Thermique - ADF Compact Inox 316 Thermostat-ATEX Exe-T3-1000W-230V-615mm-11,5kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1000 W
régulateur de température automatique - Oui
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
largeur - 272 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03831111710
Réf. Fournisseur
111710
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
1000 W
régulateur de température automatique
Oui
indice de protection (IP)
IP66/IP67
faible température de surface
Non
largeur
272 mm
longueur
615 mm
antidéflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 3
ADF Compact Inox 316 Thermostat-ATEX Ex"e"-T3-1000W-230V-615mm-11,5kg
Les Atouts de l'article:
ADF Compact Inox 316L-ATEX Ex"e"-T3-1000W-230V-615mm-11,5kg-Therm THEX40I montée câblé-réglage 0 à 25°C maxi