BHN Thermique - ADF Conv-230V-1-3000W-certification ATEX Ex II 2 G Exe II T4 (200C) IP66-67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 3000 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 186 mm
largeur - 272 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03831000048
Réf. Fournisseur
111230
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
3000 W
indice de protection (IP)
IP66/IP67
faible température de surface
Non
hauteur
186 mm
largeur
272 mm
longueur
1741 mm
antidéflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 3
Convecteur-230V-1-3000W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification Exe II T3 (200°C) - IEC-EN6007960 1 IEC-EN600796-7 - IP66-67