BHN Thermique - ADF Conv-400V-3-1500W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1500 W
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 186 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03831111047
Réf. Fournisseur
111247
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
1500 W
régulateur de température automatique
Non
indice de protection (IP)
IP66/IP67
faible température de surface
Non
hauteur
186 mm
largeur
272 mm
longueur
1896 mm
antidéflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 4
Convecteur-400V/3-1500W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx & ATEX certification Ex"e" II T4 (135°C) - IEC/EN6007960 1 IEC/EN600796-7 - IP66/67
Les Atouts de l'article:
ADF-ATEX Ex"e"-T4-1500W-400V3ph-1896mm-42kg