BHN Thermique - ADF Conv-400V-3-2000W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 2000 W
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 186 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03831000046
Réf. Fournisseur
111220
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
2000 W
régulateur de température automatique
Non
indice de protection (IP)
IP66/IP67
faible température de surface
Non
hauteur
186 mm
largeur
272 mm
longueur
1741 mm
antidéflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 3
Convecteur-400V-3ph-2000W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification Exe II T3 (200°C) - IEC-EN6007960 1 IEC-EN600796-7 - IP66-67