Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BHN Thermique - ADF Conv-400V-3-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification E

BHN Thermique - ADF Conv-400V-3-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification E

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 750 W

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • faible température de surface - Non

  • hauteur - 186 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03831000041

Réf. Fournisseur

111208

Réf. Commerciale

BHN Thermique

puissance

750 W

régulateur de température automatique

Non

indice de protection (IP)

IP66/IP67

faible température de surface

Non

hauteur

186 mm

largeur

161 mm

longueur

971 mm

antidéflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T 3

Convecteur-400V-3ph-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification Exe II T3 (200°C) - IEC-EN6007960 1 IEC-EN600796-7 - IP66-67