nouveau

BHN Thermique - Casset rayon laqué blanc-700W-230V-IP66-1195x595x60mm-100°C-H install 3 à 6m - 085490

CopieCopie
BHN Thermique - Casset rayon laqué blanc-700W-230V-IP66-1195x595x60mm-100°C-H install 3 à 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - autre

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 1192 mm

  • profondeur - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Diffatherm

EAN

Réf. Sonepar

03831000073

Réf. Fournisseur

085490

Marque

BHN Thermique

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

autre

hauteur:

30 mm

largeur:

1192 mm

profondeur:

595 mm

Casset rayon laqué blanc-700W-230V-IP66-1195x595x60mm-100°C-H install 3 à 6m