Blachere - Lampe RGB, enceinte nomade - JFE036

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - guirlande lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00099010707

Réf. Fournisseur

JFE036

Marque

Blachere

modèle:

guirlande lumineuse

Lampe RGB, enceinte nomade dia.: 11,6cm x H:18.5cm - 9 LED blanc chaud + 6LED RGB - fixe / clignotant blanc chaud, RGB animé par la musique - enceinte3W x 2 - son surround à 360 degrés - connectable 2 fois - poignée en chanvre - base en bambou - batterie rechargeable via câble USB fourni- intér & ext Battery: 3.7V Li-ion 5200mAH 3 niveaux de luminosité blanc chaud , breathing warm white, RGB Lumen: 40lm /150lm / 260lm / RGB

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme Déco regroupe l’ensemble des éléments lumineux pensés pour embellir vos espaces avec style. Entre objets design, structures lumineuses et créations originales, elle vous permet de composer des ambiances personnalisées et uniques, pour des décors qui marquent les esprits.

Quelques mots du fabricant :

Des décorations lumineuses prêtes à poser pour les commerces et particuliers