BLM - Bac PLASTELBOX B2T12R VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 13
type de capot - sans
hauteur - 1190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217903142
Réf. Sonepar
00770790314
Réf. Fournisseur
752122
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
13
type de capot
sans
hauteur
1190 mm
largeur
575 mm
profondeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP20
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
profondeur d'encastrement
1851 mm
profondeur intérieure
163 mm
épaisseur de matériau du boîtier
0.8 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9016
nombre de modules
156
nombre de rangées
12
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 12 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 1170 x P 200 mm