BLM - Boîtier micromodule No Air double ent.71 Prof.50 - 685520

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - double

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217909038

Réf. Sonepar

00770790231

Réf. Fournisseur

685520

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

diamètre:

67 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

longueur:

190 mm

largeur:

73 mm

profondeur intérieure:

47 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

nombre d'entrées:

6

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîtier d'appareillage double pour micro-module Multimat No Air entraxe 71 diamètre 67mm profondeur 47mm avec poche souple pour le logement des micro-modules. Dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C

Les Atouts de l'article:

Le boîtier micro-module No Air est novateur sur le marché. Avec sa version poche souple, et son volume de travail important, ce boîtier est conçu pour offrir un maximum de volume de câblage. Il assure un excellent maintien dans les cloisons sèches.