fin de vie

BLM - Couv. descente PREFABOX D.85/50 - 758550

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Couv. descente PREFABOX D.85/50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 85 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217900875

Réf. Sonepar

00770790087

Réf. Fournisseur

758550

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

85 mm

couleur:

noir

type de fixation:

autre

profondeur:

10 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

Couv. descente PREFABOX D.85/50