BLM - Couvercle finition 125x125 pour boite 100x100 - 651000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - carré
longueur - 125 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtiers de dérivation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217911987
Réf. Sonepar
00770651000
Réf. Fournisseur
651000
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
carré
longueur:
125 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
100 mm
type de fixation:
couvercle à vis
largeur:
125 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
100 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui