BLM - Kit finition D120 Type S D.85 mm + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 120 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217908208
Réf. Sonepar
00770790820
Réf. Fournisseur
758527
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
120 mm
type de fixation
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
avec vis
Non
Kit finition D120 Type S D.85 mm + FD E27