Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
BLM - Kit SPOTBOX col. blanche orient. + alim. 220V LED

BLM - Kit SPOTBOX col. blanche orient. + alim. 220V LED

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - faux plafond

  • profondeur d'encastrement - 167 mm

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

2069489900018

Réf. Sonepar

00770694899

Réf. Fournisseur

694899

Réf. Commerciale

BLM

application

faux plafond

profondeur d'encastrement

167 mm

matériau

plastique

adapté aux luminaires à LED

Oui

adapté aux luminaires haute tension

Oui

adapté aux luminaires basse tension

Oui

avec espace pour appareil

Oui

largeur d'encastrement

70 mm

Kit SPOTBOX col. blanche orient. + alim. 220V LED