BLM - MULTIMAT No Air 4 Postes ent.71 D.67 prof.50 - 684715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
diamètre - 67 mm
profondeur - 50...50 mm
modèle - quadruple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NO AIR MULTIMAT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914643
Réf. Sonepar
00770790540
Réf. Fournisseur
684715
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
diamètre:
67 mm
profondeur:
50...50 mm
modèle:
quadruple
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
285 mm
largeur:
75 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...23 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
4
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre du tube:
25 mm
nombre d'entrées:
16
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
étanche à l'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Multimat No Air est le boîtier multi-matériaux par excellence. Equipé d’une collerette pour une étanchéité optimale. Gain de temps pendant l’installation. De conception robuste avec des pattes de serrage plus large ayant plus d’emprise sur la cloison.