fin de vie

BLM - Obturateur polyamide noir Pg 13 - 107132

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Obturateur polyamide noir Pg 13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606321879

Réf. Sonepar

00770107132

Réf. Fournisseur

107132

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Obturateur en polyamide 6 (0 halogène) pour presse-étoupe, filetage Pg 13, couleur noir RAL 9005, tenue au fil incandescent : V2 selon UL 94