BLM - Outil démontage EASY CLICK 25-32 - 165006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 25...32 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PE EASY CLICK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217921504
Réf. Sonepar
00770060000
Réf. Fournisseur
165006
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...32 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non


