BLM - PE Nickele Type DS (60-67mm) ISO80 + Ecrou - 108804

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Nickele Type DS (60-67mm) ISO80 + Ecrou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 60...67 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 80

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217919006

Réf. Sonepar

00770108804

Réf. Fournisseur

108804

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

60...67 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

80

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

90 mm

dimension angulaire hexagonale:

100 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe en laiton nickelé Type DS avec écrou, pour câbles de grosse section, filetage ISO 80, pour câbles de diamètre de 60 à 67mm