BLM - Point de centre PREFABOX GV85 type "S" lisse - 750920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - autre
diamètre - 140 mm
profondeur - 110...110 mm
modèle - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Point de centre PREFABOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217905634
Réf. Sonepar
00770790563
Réf. Fournisseur
750920
Marque
BLM
mode de pose:
construction en béton
forme:
autre
diamètre:
140 mm
profondeur:
110...110 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
tubulure:
sans
application spéciale:
sans



