BLM - Rondelle crantee inox NPT11-4-ISO40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 40
modèle - crantage intérieur fermé
épaisseur - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2022840900003
Réf. Sonepar
00770228409
Réf. Fournisseur
228409
Réf. Commerciale
BLM
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
pour dimension de vis métrique
40
modèle
crantage intérieur fermé
épaisseur
1.5 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
diamètre intérieur
42.2 mm
diamètre externe
64.5 mm
Rondelle crantée inox NPT11-4-ISO40