Bodet time & sport - Boîtier remise à l'heure V2 - 933007

CopieCopie
Bodet time & sport - Boîtier remise à l'heure V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Oui

  • indépendant - Oui

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353933007

Réf. Fournisseur

933007

Marque

Bodet time & sport

montage mural:

Oui

indépendant:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

mode de synchronisation horaire:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

montage sur rack possible:

Non

signal de sortie:

autre

programmable à distance:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec bras de fixation:

Non

avec affichage de la date:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

avec affichage de la température:

Non

tension nominale:

230 V

indice de protection (IP):

IP40

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

type d'affichage:

autre

avec touche de commande/programmation:

Non

type d'oscillateur à quartz:

XO

Boîtier remise à l'heure manuel pour horloge réceptrice 1,5V Profil 930/940/960. Changements d'heure Été/Hiver en manuel.

Les Atouts de la gamme:

Profil 900 : des horloges à aiguilles intérieures et extérieuresHorloge à l'esthétique contemporaine qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Lisibilité parfaite et directe de l'heure. Plusieurs modèles sont disponibles : Profil 930I, Profil 930L, Profil 940I, Profil 960I, Profil 940E, Profil 960E.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.