Bodet time & sport - Harmonys Line rack - 907741

CopieCopie
Bodet time & sport - Harmonys Line rack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000503

Réf. Fournisseur

907741

Marque

Bodet time & sport

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Interface de communication entre le systeme Bodet et un dispositif boucle à induction magnétique pour malentendants. 30 mélodies personnalisables. 18 Mélodies fournies dont PPMS pour écoles. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation POE

Les Atouts de la gamme:

Harmonys est la solution (IP) de diffusion de mélodies, sonneries ou alertes, préférée des collectivités et des établissements scolaires.Les équipements Harmonys permettent de diffuser en direct ou de façon programmée des mélodies, messages audio, messages textes et alertes visuelles (flash).Fortement plébiscitée par les établissements scolaires pour la mise en place du plan de sécurisation PPMS et par les ERP (POMSE). Harmonys garantit une diffusion claire et rapide de tout type d’alertes en cas de menaces, intrusion, attentat, incidents climatiques ou industriels.Régulièrement déployée dans les établissements publics dotés d’un réseau NTP, comme les mairies, musées, salle de spectacles ou encore les bâtiments CPAM, CAF, EHPAD. Harmonys répond aux besoins de diffusion d’information tels que : messages de fermeture d’établissement; début/fin de pause.Centralisés par une horloge mère Sigma, les équipements Harmonys (NTP / POE) sont programmables, paramétrables et personnalisables individuellement. Les équipements Harmonys sont reconnus pour leur qualité de fabrication française et leur faibles coûts de maintenance (pas de pile à changer,)La gamme se compose de : haut-parleurs muraux intérieur ou extérieur, haut-parleur plafonnier encastrable, de flashs intérieur ou extérieur; micro; déclenchement d'alertes de type PPMS par boîtier déclencheur; télécommande ou application smartphone.