Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bodet time & sport - Opalys date Afnor/impulsion 12/24V alu - 938233A

CopieCopie
Bodet time & sport - Opalys date Afnor/impulsion 12/24V  alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - AFNOR NFS 87500 / IRIG B

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000070

Réf. Fournisseur

938233A

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

AFNOR NFS 87500 / IRIG B

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

321 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Oui

forme de boîtier:

carré

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

294 mm

profondeur:

61 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Oui

avec affichage LED:

Non

Horloge numérique LCD pour intérieur rétro-éclairée .Affichage HM date, chiffres 7 cm, lettres 5 cm, blanc fond bleu, lisibilité 25 m .Affichage alternant possible .Boitier ABS alu .Réceptrice impulsions 12-24V MN ou AFNOR .230 V

Les Atouts de la gamme:

Opalys : des horloges lumineuses haut de gammeHorloge à cristaux liquides lumineux avec un très grand angle de lecture et excellent contraste grâce à son fond bleu rétro-éclairé. Plusieurs modèles sont disponibles : Opalys 7, Opalys 14, Opalys Ellipse et Opalys Date.