Bodet time & sport - Opalys Ellipse radio synchro ALS alu - 938322A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - alimentation secteur
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - autre
indice de protection (IP) - IP40
type d'affichage - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353000090
Réf. Fournisseur
938322A
Marque
Bodet time & sport
alimentation en courant:
alimentation secteur
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
autre
indice de protection (IP):
IP40
type d'affichage:
numérique
montage mural:
Oui
indépendant:
Oui
affichage de l'heure:
d’un seul côté
avec affichage de la date:
Oui
couvercle:
verre
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec affichage de la température:
Oui
largeur:
294 mm
avec affichage du jour de la semaine:
Oui
affichage de comptage/décomptage:
Oui
forme de boîtier:
carré
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
230 V
indication:
heures, minutes, secondes
transparent:
Non
programmable à distance:
Non
hauteur:
321 mm
profondeur:
61 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
avec éclairage:
Oui
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Opalys : des horloges lumineuses haut de gammeHorloge à cristaux liquides lumineux avec un très grand angle de lecture et excellent contraste grâce à son fond bleu rétro-éclairé. Plusieurs modèles sont disponibles : Opalys 7, Opalys 14, Opalys Ellipse et Opalys Date.


